項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 帶有信號隔離器選件 |
可調加速時間 | 0.3到20秒。 |
可調減速時間 | 0.3到20秒。 |
控制方法 | 具有升壓功能的靜態自動調諧的無傳感器通量矢量,伏特/赫茲 |
控制類型 | 跳線,微調和模擬顯示 |
深度 | 7.25“ |
數字讀數 | 沒有 |
顯示類型 | 指示燈 |
顯示器 | 狀態指示燈 |
動態制動 | 注塑製動 |
擴展模組 | NEMA 4X |
身高 | 9.8“ |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入相交流 | 1 |
輸入電壓 | 208-230 VAC |
鍵盤鎖定 | 沒有 |
最高 生命值 | 3 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 9 |
輸出頻率範圍 | 0至60/120 Hz |
輸出電壓 | 230 VAC |
保護的故事 | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制 |
啟動/停止控制 | 啟動/停止開關標準 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 200% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 100% |
信號寬度 | 7.55“ |
船重(kg) | 5.42 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鍵盤鎖定 | 控制類型 | 深度 | 最高 生命值 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 輸出電壓 | 保護的故事 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E632 | 沒有 | 跳線,微調和模擬顯示 | 5.86“ | 1 | 3.6 | 230 VAC | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制 | 5.51“ | 新台幣18,773元 | ||
13E633 | 沒有 | 跳線,微調和模擬顯示 | 5.86“ | 1 | 3.6 | 230 VAC | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制 | 5.51“ | 新台幣19,521元 | ||
13E634 | 沒有 | 跳線,微調和模擬顯示 | 7.25“ | 2 | 6.7 | 230 VAC | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制 | 7.55“ | 新台幣27,659元 | ||
13E635 | 沒有 | 跳線,微調和模擬顯示 | 7.25“ | 2 | 6.7 | 230 VAC | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制 | 7.55“ | 新台幣27,959元 | ||
13E637 | 沒有 | 跳線,微調和模擬顯示 | 7.25“ | 3 | 9 | 230 VAC | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,MOV輸入瞬態抑制 | 7.55“ | 新台幣29,245元 | ||
13E638 | 沒有 | 跳線,微調和模擬顯示 | 7.25“ | 3 | 9 | 230 VAC | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,缺相,MOV輸入瞬態抑制 | 7.55“ | 新台幣27,148元 | ||
13E639 | 沒有 | 跳線,微調和模擬顯示 | 7.25“ | 3 | 9 | 230 VAC | 電子浪湧電流限制(EICL),穿越,再生保護,過載,電流限制,短路,過壓,欠壓,故障跳閘,缺相,MOV輸入瞬態抑制 | 7.55“ | 新台幣28,096元 |