項目 | 機械手推車 |
顏色 | 紅 |
框架材質 | 鐵件 |
手柄類型 | 連續回流 |
提升高度 | 6" |
負載能力 | 10,000磅。 |
滾筒數 | 4 |
總高度 | 47.625“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 18.5“ |
滾筒直徑 | 8' |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
輪徑 | 8" |
輪型 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2.75“ |
船重(kg) | 148.5 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輪徑 | 手柄類型 | 負載能力 | 輪型 | 輪寬 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V407 | 6" | 雙重 | 1300磅。 | 模鑄聚氨酯,可旋轉 | 2" | 32.5“ | 23“ | 15.5“ | 2 | 新台幣39,302元 | ||
13V408 | 6" | 單針 | 1320磅。 | 模鑄聚氨酯,可旋轉 | 2" | 32.5“ | 23“ | 15“ | 2 | 新台幣36,742元 | ||
13V409 | 6" | 連續回流 | 2000磅。 | 酚醛 | 2" | 48.5“ | 23“ | 12.5“ | 2 | 新台幣63,848元 | ||
13V410 | 5" | 連續回流 | 2000磅。 | 聚氨酯 | 2" | 48.5“ | 23“ | 12.5“ | 2 | 新台幣68,246元 | ||
13V411 | 5" | 雙重 | 4000磅。 | 模製聚氨酯 | 2" | 42“ | 26.5“ | 15“ | 2 | 新台幣54,154元 | ||
13V413 | 6" | 連續回流 | 4000磅。 | 鐵件 | 2" | 43.625“ | 23“ | 16.5“ | 2 | 新台幣78,398元 | ||
13V414 | 6" | 連續回流 | 4000磅。 | 聚氨酯 | 2" | 43.625“ | 23“ | 16.5“ | 2 | 新台幣85,262元 |