項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 12“ |
甲板長度 | 72“ |
甲板材料 | 鋁 |
甲板類型 | 鋁 |
甲板寬度 | 36“ |
框架材質 | 鋁 |
測量 | 10 |
手柄類型 | 推拉 |
負載能力 | 2400磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 44“ |
總長度 | 72“ |
總寬度 | 36“ |
UPC | 190735128442 |
船重(kg) | 45.45 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 185.42 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |