項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 紅 |
甲板高度 | 6" |
甲板長度 | 32“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 鐵件 |
甲板寬度 | 18“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 1200磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 35.5“ |
總寬度 | 18“ |
船重(kg) | 22.05 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 87.38 |
船寬(厘米) | 51.31 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |