項目 | 下吹式呼吸機 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 17“ |
基本寬度 | 17“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 520/644/768 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 420/565/701 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 293/478/633 |
CFM @ 0.375英寸 SP | -/ 373/557 |
CFM @ 0.500英寸 SP | -/-/ 473 |
CFM @ 0.625英寸 SP | -/-/ 338 |
光驅類型 | 直接 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.02/0.05/0.08 |
最高 入口溫度 | 130學位 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 1.48/1.82/2.44 |
電機功率 | 1/15 |
電機電壓 | 115 |
安裝位置 | 屋頂 |
速度數 | 3 |
整體直徑 | 21.75“ |
總高度 | 14.625“ |
段落 | 1 |
RPM | 1050/1300/1550 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1機構/ 2“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1機構/ 2“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 3.9/5.4/7.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 4.2/5.5/7.4 |
速度控制 | 48C172 |
速度可控 | 是 |
輪徑 | 8.25“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 49.02 |
船長(厘米) | 60.2 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣18,826元 | |
16D529 | - | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣19,795元 | |
16D531 | - | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣28,786元 | |
16D534 | -/-/ 474 | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣27,853元 | |
16D535 | 1193 | 19“ | 19“ | 1126 | 1052 | 955 | - | - | 新台幣32,227元 | |
16D536 | 1810 | 19“ | 19“ | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | 新台幣39,825元 | |
16D537 | 2159 | 19“ | 19“ | 2089 | 2018 | 1935 | 1746 | 1474 | 新台幣46,121元 |