項目 | 下呼吸機減Drv Pkg |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 22“ |
基本寬度 | 22“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
CFM範圍 | 1994至3163 @ 0.0“ SP |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
最高 入口溫度 | 180學位 |
電機功率 | 1/4至1 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 28.375“ |
總高度 | 25.375 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 15 X 15 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
轉速範圍 | 1075年到1705年 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
輪徑 | 14.75“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 85.85 |
船長(厘米) | 81.79 |
船寬(厘米) | 84.07 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | 推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 基本長度 | 基本寬度 | 轉速範圍 | Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 輪徑 | 軸承類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D539 | 12 X 12 | 19“ | 19“ | 1635年到1800年 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 11“ | 密封枕座 | 新台幣35,197元 | |
16D540 | 12 X 12 | 19“ | 19“ | 1395年到1725年 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 13.25“ | 密封枕座 | 新台幣41,686元 | |
16D541 | 12 X 12 | 19“ | 19“ | 1315年到1685年 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 13.75“ | 密封枕座 | 新台幣45,351元 | |
16D543 | 15 X 15 | 22“ | 22“ | 865年到1375年 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 16.75“ | 密封枕座 | 新台幣52,181元 | |
16D544 | 27 X 27 | 40“ | 40“ | 365年到890年 | 1" | 1" | 30.5“ | 可伸縮枕座 | 新台幣104,507元 | |
4歲92 | 12 X 12 | 19“ | 19“ | 1401年到1710年 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 11“ | 密封枕座 | 新台幣35,753元 | |
4歲93 | 15 X 15 | 22“ | 22“ | 1635年到1800年 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 11“ | 密封枕座 | 新台幣39,121元 |