項目 | 空氣循環器 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 250/200/150 |
組裝 | 是 |
軸承類型 | 套 |
刀片直徑。 | 20“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM高 | 2815 |
CFM低 | 2460 |
CFM中 | 2590 |
CFM /瓦 | 22 |
線長 | 6ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
風扇轉速 | 1475/1375/1275 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 22“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 110學位F. |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/6 |
電機絕緣 | A類 |
電機轉速 | 1475/1375/1275 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 壁燈 |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 1.05/1.02/1.00 |
外直徑。 | 4.5“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
聲級 | 62 / 55 / 48dBA |
速度 | 3 |
次數 | 標準 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 120 |
瓦 | 130/120/110 |
信號寬度 | 7" |
電線保護層 | 粉末塗層 |
船重(kg) | 8.15 |
船高(厘米) | 61.6 |
船長(厘米) | 57.79 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 環境應用 | 組裝 | 軸承類型 | 風扇轉速 | 防護材料 | 身高 | 外殼材質 | 最高 環境溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YNW3 | 工業 | 組裝 | 球 | 825/650 | 鐵件 | 28“ | 鐵件 | 104學位F. | 新台幣15,629元 | ||
1YNW4 | 工業 | 部分組裝 | 球 | 800/650 | 鐵件 | 35.25“ | 鐵件 | 104學位F. | 新台幣18,877元 | ||
1YNW5 | 工業 | 部分組裝 | 球 | 850/750 | 鐵件 | 40 5機構/ 16“ | 鐵件 | 104學位F. | 新台幣39,027元 | ||
1YNW6 | 工業 | 部分組裝 | 球 | 850/700 | 鐵件 | 46 5機構/ 16“ | 鐵件 | 104學位F. | 新台幣68,214元 | ||
1YNW7 | 工業 | 部分組裝 | 球 | 460/320 | 鐵件 | 41.25“ | 鐵件 | 104學位F. | 新台幣32,727元 | ||
1YNW8 | 工業 | 部分組裝 | 球 | 360/260 | 鐵件 | 47 5機構/ 16“ | 鐵件 | 104學位F. | 新台幣42,951元 | ||
2RDZ1 | 戶外燈俱 | 部分組裝 | 密封球 | 825/650 | 鍍鋅鋼 | 32“ | 鍍鋅鋼與黃色聚酯粉末塗層 | 104學位F. | 新台幣24,023元 |