項目 | 封閉式功率繼電器 |
線圈等級 | 3.5VA,1.4瓦 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 25A @ 300VAC,13A @ 28VDC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
尺寸 | 高1.90英寸,寬1.50英寸,深2.90英寸 |
電氣連接 | 1/4“接線端子 |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 1.5 |
Hz | 50/60 |
安裝 | 側法蘭 |
極數 | 2 |
引腳 | 8 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安裝 | 線圈VA額定值 | 線圈電壓 | 極數 | 引腳 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A489 | 側法蘭 | - | 120 VAC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC,13A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣1,182元 | ||
1A490 | 側法蘭 | - | 24 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC,13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 新台幣1,194元 | ||
1表皮生長因子1 | 側法蘭 | 3.5 | 12 VDC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC,13A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣1,182元 | ||
1表皮生長因子3 | 側法蘭 | 3.5 | 24 VAC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC,13A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣1,096元 | ||
1表皮生長因子4 | 側法蘭 | 3.5 | 12 VDC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC,13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 新台幣318元 | ||
1表皮生長因子5 | 側法蘭 | 3.5 | 240 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC,13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 新台幣1,194元 | ||
1EJG7 | DIN導軌或底部法蘭 | 4 | 120 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO,3A @ 277VAC DPDT-NC,20A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 新台幣872元 |