項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C310 |
軸承尺寸 | 1" |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM範圍 | 12,492年到19,733年 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C217 |
法蘭深度 | 1" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
鍍鋅百葉窗編號 | 4C521 |
身高 | 40“ |
進氣口編號 | 1WBU5 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 22“ |
電機功率 | 1/2至3 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 5 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 壁環和百葉窗,用於新安裝 |
轉速範圍 | 433年到684年 |
軸直徑 | 1" |
類別 | 中型皮帶傳動少傳動套件 |
文丘里清除直徑。 | 36-3 / 8“ |
文丘里深度 | 6" |
天氣編號 | 1WBW2 |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 37.8 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |