項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C312 |
軸承尺寸 | 1-1 / 4“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM範圍 | 22,617年到32,605年 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C220 |
法蘭深度 | 2" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C211 |
身高 | 54“ |
進氣口編號 | 1WBU7 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 23-1 / 2“ |
電機功率 | 1年到5年 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 5 |
螺旋槳直徑 | 48“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 壁環和百葉窗,用於新安裝 |
轉速範圍 | 351年到506年 |
軸直徑 | 1-1 / 4“ |
類別 | 中型皮帶傳動少傳動套件 |
文丘里清除直徑。 | 48-1 / 2“ |
文丘里深度 | 7" |
天氣編號 | 1WBW4 |
信號寬度 | 54“ |
船重(kg) | 104.85 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |