項目 | 櫥櫃排風扇 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 可調節的鑄造枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 14,148 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 12,611 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 10,527 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 7608 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 4298 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 611 |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 4.6-4.2/2.1 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
身高 | 40.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 1.73 |
最高 深度 | 34-5 / 8“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1.5 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 5 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 預製鋼 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
類別 | 組裝皮帶傳動 |
電壓 | 208-230/460 |
信號寬度 | 40.25“ |
船重(kg) | 139.28 |
船高(厘米) | 123.19 |
船長(厘米) | 110.49 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 身高 | 最高 環境溫度。 | 最高 必和必拓 | 最高 深度 | 最高 入口溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | 密封枕座 | 5056 | 28.25“ | 104 F | 0.58 | 34-1 / 8“ | 104度 | 新台幣86,214元 | |
1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | 密封枕座 | 5796 | 28.25“ | 104 F | 0.86 | 34-1 / 8“ | 104度 | 新台幣97,117元 | |
1AHB8 | 11.0 / 5.5-5.4 | 可調節的鑄造枕座 | 8542 | 34.25“ | 104 F | 0.87 | 34-1 / 8“ | 104度 | 新台幣104,167元 | |
1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | 可調節的鑄造枕座 | 9408 | 34.25“ | 104 F | 1.18 | 34-1 / 8“ | 104度 | 新台幣112,337元 | |
1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | 可調節的鑄造枕座 | 12,365 | 40.25“ | 104 F | 1.16 | 34-5 / 8“ | 104度 | 新台幣108,224元 | |
1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | 可調節的鑄造枕座 | 14,346 | 46.25“ | 104 F | 1.15 | 34-5 / 8“ | 104度 | 新台幣146,721元 | |
1AHD4 | 4.6-4.2/2.1 | 可調節的鑄造枕座 | 16,386 | 46.25“ | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8“ | 104度 | 新台幣157,046元 |