項目 | 機櫃電源風扇 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 可調節的鑄造枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 13,913 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 12,435 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 10110 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 6637 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 619 |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 4.6-4.2/2.1 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
身高 | 40.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 1.73 |
最高 深度 | 34-5 / 8“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1.5 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 三階段 |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 5 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 預製鋼 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
類別 | 組裝皮帶傳動 |
電壓 | 208-230/460 |
信號寬度 | 40.25“ |
船重(kg) | 141.17 |
船高(厘米) | 122.68 |
船長(厘米) | 110.49 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |