項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 4.3 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 8.5“ |
排放NPT | 2" |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 65 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 57 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 45 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 9 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 70 |
身高 | 13.375“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | PC |
最高 迪亞 固體 | 7機構/ 8“ |
最高 頭 | 33英尺 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104學位F. |
機械密封 | CRB / CMC |
最小坑坑直徑 | 8" |
電機轉速 | 3600 |
RPM | 3600 |
軸封 | (2)碳/陶瓷,(1)布納N |
開關類型 | 雙浮球 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
UPC | 190735131589 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 11.43 |
船高(厘米) | 37.08 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 安培 | 基礎材料 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APP1 | 41 | 4 | 鑄鐵 | 29 | - | - | 58 | 13“ | 新台幣19,235元 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | 鑄鐵 | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75“ | 新台幣7,616元 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | 鑄鐵 | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25“ | 新台幣16,825元 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | 鑄鐵 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75“ | 新台幣9,510元 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | 鑄鐵 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75“ | 新台幣12,764元 | ||
3BB70 | 34 | 5.8 | 鑄鐵 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75“ | 新台幣10,475元 | ||
3BB71 | 45 | 6.8 | 鑄鐵 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75“ | 新台幣12,161元 |