項目 | 高測試鏈 |
應用模式 | 不用於提升 |
鏈條類型 | 焊接 |
完 | 皮膚護理 |
級 | 43 |
總長: | 60ft。 |
鏈接類型 | 直行 |
每英尺鏈接 | 9 |
材料 | 碳素鋼 |
交易規模 | 3機構/ 8“ |
UPC | 190735133231 |
工作負荷限制 | 5400磅。 |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 7315825000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 項目 | 總長: | 材料 | 交易規模 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR3 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣3,227元 | ||
1DJR4 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 130ft。 | 碳素鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣13,969元 | ||
1DJR5 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 3機構/ 8“ | 5400磅。 | 新台幣3,777元 | ||
1DJR7 | 皮膚護理 | 高測試鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 2“ | 9200磅。 | 新台幣7,094元 | ||
第34章 | 鍍鋅 | 鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣1,684元 | ||
第34章 | 鍍鋅 | 鏈 | 135ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣11,851元 | ||
第34章 | 鍍鋅 | 鏈 | 400ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 2600磅。 | 新台幣29,359元 |