項目 | 證明線圈鏈 |
應用模式 | 不用於提升 |
鏈條類型 | 焊接 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 30 |
總長: | 90ft。 |
鏈接類型 | 直行 |
每英尺鏈接 | 10 |
材料 | Q235鋼 |
交易規模 | 5機構/ 16“ |
UPC | 190735133385 |
工作負荷限制 | 1900磅。 |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 33.27 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 7315825000 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 交易規模 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJT6 | 鍍鋅 | 證明線圈鏈 | 20ft。 | 3機構/ 16“ | 800磅。 | 新台幣906元 | |
1DJT7 | 鍍鋅 | 證明線圈鏈 | 250ft。 | 3機構/ 16“ | 800磅。 | 新台幣10,911元 | |
1DJT8 | 鍍鋅 | 證明線圈鏈 | 800ft。 | 3機構/ 16“ | 800磅。 | 新台幣26,106元 | |
1DJT9 | 鍍鋅 | 證明線圈鏈 | 20ft。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣1,544元 | |
1DJU1 | 鍍鋅 | 證明線圈鏈 | 140ft。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣10,432元 | |
1DJU2 | 鍍鋅 | 證明線圈鏈 | 20ft。 | 5機構/ 16“ | 1900磅。 | 新台幣2,331元 | |
1DJU4 | 鍍鋅 | 證明線圈鏈 | 20ft。 | 3機構/ 8“ | 2650磅。 | 新台幣3,741元 |