項目 | 更換鼓泵管 |
適配器材質 | 聚丙烯 |
轉接器類型 | 2英寸塞 |
適用於 | 1DLK6 至 1DLK9 |
墊片材料 | 維通 |
GPM | 32 |
身高 | 39“ |
進水口尺寸 | 1.625“ |
最高 石油GPM | 7 |
最高 水的GPM | 35 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最大。 壓力 | 16 PSI |
最高 溫度 | 130學位F. |
最高 黏度 | 1500 CPS |
最大頭 | 36英尺 |
已計量 | 沒有 |
出口尺寸 | 1" |
總長度 | 43“ |
泵體材料 | 聚丙烯 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 39“ |
接液材料 | 聚丙烯、氟橡膠 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 113.67 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |