項目 | 鋼絲繩吊索 |
籃筐容量 | 40,000磅。 |
窒息栓能力 | 14,400磅。 |
總長: | 20ft。 |
材料 | 鐵件 |
繩直徑。 | 1" |
吊帶類型 | 眼與眼 |
溫度。 範圍 | -60度至400度F |
垂直搭接能力 | 19,600磅。 |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 55.37 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 7312102000 |
原產地 | CN |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 總長: | 繩直徑。 | 垂直搭接能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1免打擾9 | 2,600磅。 | 960磅。 | 4ft。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣799元 | |
1DNE1 | 5,800磅。 | 2200磅。 | 6" | 3機構/ 8“ | 2800磅。 | 新台幣1,140元 | |
1DNE2 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 6" | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣2,589元 | |
1DNE3 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 8ft。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣3,046元 | |
1DNE4 | 40,000磅。 | 14,400磅。 | 10ft。 | 1" | 19,600磅。 | 新台幣10,095元 | |
1DNE5 | 40,000磅。 | 14,400磅。 | 12ft。 | 1" | 19,600磅。 | 新台幣17,157元 | |
1DNE6 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣1,700元 |