項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 4,800磅。 |
窒息栓能力 | 1900磅。 |
顏色 | 黃 |
總長: | 3ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
層數 | 1 |
吊索等級 | 輸入5 |
吊帶類型 | 無窮 |
溫度。 範圍 | -50度至200度F |
垂直搭接能力 | 2400磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 輕鬆的工作 |
信號寬度 | 1" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1DNL1 | 6" | 新台幣809元 |