項目 | 重負荷Upblast呼吸機Drv Pkg |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 29.125“ |
基本寬度 | 29.125“ |
CFM範圍 | 3403至6806 @ 0.0“ SP |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 鐵件 |
最高 入口溫度 | 400學位 |
電機功率 | 1/4至2 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 35.375“ |
總高度 | 34“ |
轉速範圍 | 605年到1210年 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1" |
輪徑 | 21.25“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
船重(kg) | 112.05 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |