項目 | 電動振動器 |
安培 | 13.30 |
垃圾箱重量 | 4370磅。 |
分貝 | 76 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | IP 65的 |
端蓋材料 | 鐵件 |
實力 | 機械可調 |
力等級 | 437磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.22 |
最高 溫度 | 104學位F. |
安裝板 | 沒有 |
總高度 | 5.5“ |
總長度 | 8.625“ |
總寬度 | 6.5“ |
段落 | DC |
能量源 | 電動 - 12 VDC 電池 |
速度 | 3000轉/分鐘 |
振動器類型 | 電池充電 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 6.89 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DYN7 | 6.60 | 0.11 | 5.375“ | 8.25“ | 5.187“ | 3600轉/分鐘 | 新台幣21,261元 |