項目 | 氣動振動器 |
球材質 | 硬化鋼 |
垃圾箱重量 | 3780磅。 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 12.0 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 76 |
責任 | 連續 |
力等級 | 378磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 90 PSI |
最高 溫度 | 360學位F. |
安裝 | 任何位置 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 包含 |
出水口 | 1/4“ BSPP |
總高度 | 3.125“ |
總長度 | 5" |
總寬度 | 2.375“ |
速度@ 60 psi | 14,500轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 16,500轉/分鐘 |
振動器類型 | 球 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | IT |