項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 13,230磅。 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 10.6 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 96 |
責任 | 連續 |
力等級 | 1323磅。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 3 / 8“NPT |
最高 溫度 | 390學位F. |
安裝 | 任何位置 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 包含 |
出水口 | 3/8“ BSPP |
總高度 | 4.75“ |
總長度 | 5.75“ |
總寬度 | 3.625“ |
速度@ 60 psi | 2100轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 3000轉/分鐘 |
振動器類型 | 活塞 |
船重(kg) | 4.83 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1DYR1 | 3.625“ | 4.5“ | 2.75“ | 新台幣9,426元 |