Dayton 1egf9 | 繼電器電源 3pdt 24vac 線圈電壓 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 1EGF9 繼電器電源 3pdt 24vac 線圈電壓 | AA9NZB

DAYTON 1EGF9 繼電器電源 3pdt 24vac 線圈電壓

有現貨
貨號:AA9NZB 型號:1EGF9

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,417 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目中繼
線圈VA額定值3.5
線圈電壓24 VAC
觸點安培額定值(感性)10A
接觸放大器額定值(電阻)20
歡迎留下您的聯絡資訊3PDT
接觸材料銀合金
惠普@ 120V1/2
惠普@ 240V1/2
Hz50/60
安裝側法蘭
引腳11
插座與機身相同顏色

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)5.08
船長(厘米)9.65
船寬(厘米)6.35
HS代碼8536410050
原產地CN

產品型號

產品型號線圈電壓價錢
DAYTON 1EGF6 繼電器電源 3pdt 120vac 線圈電壓 | AA9NYY 1表皮生長因子6120 VAC新台幣1,417元
DAYTON 1EGF7 繼電器電源 3pdt 12vdc 線圈電壓 | AA9NYZ 1表皮生長因子712 VDC新台幣1,417元
DAYTON 1EGF8 繼電器電源 3pdt 240vac 線圈電壓 | AA9NZA 1表皮生長因子8240 VAC新台幣1,314元
DAYTON 1EGH1 繼電器電源 3pdt 24vdc 線圈電壓 | AA9NZC 1EGH124 VDC新台幣1,417元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 1EGF9 繼電器電源 3pdt 24vac 線圈電壓
新台幣1,417元 /單元