項目 | 固態繼電器,微型 |
錶殼顏色 | 灰色 |
手指安全 | 沒有 |
輸入電壓 | CD |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 30 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 12A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 280 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 12 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 3 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 24 |
安裝 | 表面 |
段落 | 1 |
開關類型 | 可控矽 |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | CA |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | IN |