項目 | 密封繼電器 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 1.2 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 12 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 12A @ 240VAC / 28VDC |
Hz | 50/60 |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 8 |
推送測試 | 沒有 |
插座 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
套接字代碼 | A |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | CN |