項目 | 中繼 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 3 |
線圈電壓 | 110 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 16 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
Hz | 50/60 |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 11 |
推送測試 | 可鎖定 |
插座 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
套接字代碼 | B |
狀態指示燈 | LED和機械旗 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | CN |