項目 | 中繼 |
基本類型 | 方形 |
線圈VA額定值 | 3 |
線圈電壓 | 240 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 16 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
Hz | 50/60 |
安裝 | 方形插座 |
引腳 | 11 |
推送測試 | 可鎖定 |
插座 | 5X853、1ERG3 |
套接字代碼 | C |
狀態指示燈 | LED和機械旗 |
UPC | 190735139981 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 引腳 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 推送測試 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGX2 | 8 | 八進制 | 3 | 沒有 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 16 | DPDT | 銀合金 | 新台幣2,447元 | ||
1埃及4 | 8 | 八進制 | 3 | 可鎖定 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 16 | DPDT | 銀合金 | 新台幣2,447元 | ||
1EGZ7 | 11 | 八進制 | 3 | 沒有 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 16 | 3PDT | 銀合金 | 新台幣877元 | ||
1eha8 | 11 | 八進制 | 3 | 可鎖定 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 16 | 3PDT | 銀合金 | 新台幣1,176元 | ||
1EHC7 | 5 | 方形 | 0.9 | 沒有 | 1EGP6 | 20 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣493元 | ||
1EHD6 | 5 | 方形 | 0.9 | 沒有 | 1EGP6 | 20 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣129元 | ||
1EHE4 | 5 | 方形 | - | 可鎖定 | 1EGP6 | 20 | 單刀雙擲 | 銀合金 | 新台幣945元 |