項目 | 固態繼電器 |
安培 | 40 |
錶殼顏色 | 灰色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 3 32 VDC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 32 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 40A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 280 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 40 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 3 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 24 |
安裝 | DIN或法蘭 |
段落 | 1 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | 24-280 VAC |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | IN |
型號 | 安培 | 輸入電壓 | 項目 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 安裝 | 開關類型 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGH8 | 10 | 90-280 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 表面 | SCR | 24-280 VAC | 新台幣1,005元 | |
1EGH9 | 10 | 3 32 VDC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 表面 | SCR | 24-280 VAC | 新台幣906元 | |
1EGJ1 | 10 | 3 32 VDC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 表面 | 可控矽 | 24-280 VAC | 新台幣847元 | |
1EGJ2 | - | CD | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 表面 | 可控矽 | CA | 新台幣1,514元 | |
1EGJ3 | - | CD | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 表面 | 可控矽 | CA | 新台幣1,090元 | |
1EGJ4 | 25 | 90-280 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 25A | 表面 | SCR | 24-280 VAC | 新台幣1,062元 | |
1EGJ5 | - | CD | 固態繼電器,圓盤式 | 25A | 表面 | SCR | CA | 新台幣1,483元 |