項目 | 法蘭安裝軸承 |
軸承材料 | 超高分子量聚乙烯 |
軸承類型 | 法蘭座 |
螺栓孔尺寸 | 7機構/ 16“ |
螺栓尺寸 | 7機構/ 16“ |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
尺寸B | 4.375“ |
尺寸C | 3.375“ |
尺寸D | 2.75“ |
尺寸E | 3.375 |
尺寸F | 1.125“ |
尺寸H | 1/8 |
尺寸J | 7/16 |
尺寸L | 1-1/8 |
動載能力 | 3,000磅。 |
完 | 與機身相同顏色 |
外殼材質 | 壓制不銹鋼 |
插入 | 超高分子量聚乙烯球 |
插入材料 | 超高分子量聚乙烯 |
插入類型 | 套 |
鎖定方式 | 與機身相同顏色 |
安裝孔中心 | 3.375“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 1.125“ |
總長度 | 4.375“ |
總寬度 | 2.75“ |
溫度。 範圍 | -60度至180度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8483903000 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸E | 軸承材料 | 螺栓孔尺寸 | 尺寸F | 尺寸H | 尺寸J | 動載能力 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A396 | 2.5 | 52100鋼 | 9機構/ 32“ | 1-1 / 16“ | 1/2 | 9/32平方米 | 2,152磅。 | 防銹電鍍 | 新台幣1,907元 | |
1A397 | 2.5 | 52100鋼 | 9機構/ 32“ | 1-1 / 16“ | 1/2 | 9/32平方米 | 2,152磅。 | 防銹電鍍 | 新台幣1,773元 | |
1A398 | 2-13/16 | 52100鋼 | 11機構/ 32“ | 1.125“ | 1/2 | 11/32平方米 | 2,877磅。 | 防銹電鍍 | 新台幣1,907元 | |
1A399 | 3 | 52100鋼 | 11機構/ 32“ | 1.187“ | 1/2 | 11/32平方米 | 3,153磅。 | 防銹電鍍 | 新台幣1,308元 | |
1A400 | 4 | 52100鋼 | 7機構/ 16“ | 1.75“ | 3/32 | 7/16 | 2,877磅。 | 防銹電鍍 | 新台幣1,603元 | |
1A401 | 4 | 52100鋼 | 7機構/ 16“ | 1.75“ | 3/32 | 7/16 | 2,877磅。 | 防銹電鍍 | 新台幣1,603元 | |
1A402 | 4 | 52100鋼 | 7機構/ 16“ | 1.75“ | 3/32 | 7/16 | 2,877磅。 | 防銹電鍍 | 新台幣1,799元 |