項目 | 帶座軸承 |
軸承材料 | 超高分子量聚乙烯 |
軸承類型 | 枕頭座 |
螺栓孔尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 1" |
動載能力 | 3,000磅。 |
完 | 與機身相同顏色 |
外殼材質 | 壓制不銹鋼 |
插入 | 超高分子量聚乙烯球 |
插入材料 | 超高分子量聚乙烯 |
插入類型 | 套 |
鎖定方式 | 與機身相同顏色 |
安裝孔中心 | 4" |
將表面安裝到軸中心 | 1" |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 2" |
總長度 | 4" |
總寬度 | 1.125“ |
溫度。 範圍 | -60度至180度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8483903000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 插入 | 軸承材料 | 螺栓孔尺寸 | 插入材料 | 鎖定方式 | 安裝孔中心 | 將表面安裝到軸中心 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F618 | - | 固體超高分子量聚乙烯 | 7機構/ 16“ | 超高分子量聚乙烯 | 與機身相同顏色 | 5.5“ | 1.437“ | 2.75“ | 新台幣3,745元 | ||
1F620 | - | 固體超高分子量聚乙烯 | 7機構/ 16“ | 超高分子量聚乙烯 | 與機身相同顏色 | 5.25“ | 1-5 / 16“ | 2.5“ | 新台幣3,341元 | ||
1F622 | - | 固體超高分子量聚乙烯 | 7機構/ 16“ | 超高分子量聚乙烯 | 與機身相同顏色 | 4.75“ | 1.187“ | 2.187“ | 新台幣3,776元 | ||
1F626 | 法蘭套筒軸承 | 青銅 | 5機構/ 16“ | 青銅 | 與機身相同顏色 | 4.25“ | 1" | 1.875“ | 新台幣1,452元 | ||
1F628 | 法蘭套筒軸承 | 青銅 | 5機構/ 16“ | 青銅 | 與機身相同顏色 | 4.25“ | 1" | 1.875“ | 新台幣1,095元 | ||
1F630 | 法蘭套筒軸承 | 青銅 | 5機構/ 16“ | 青銅 | 與機身相同顏色 | 4.25“ | 1" | 1.875“ | 新台幣1,095元 | ||
1F634 | 超高分子量聚乙烯球 | 超高分子量聚乙烯 | 3機構/ 8“ | 超高分子量聚乙烯 | 與機身相同顏色 | 3" | 1" | 2" | 新台幣1,209元 |