項目 | 減速機 |
台面 | 可移動 |
軸承 | 球 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
完 | 亮粉外套 |
Frame | 42CZ / 48 |
齒輪類型 | 螺旋第一階段 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
輸入轉速 | 1725 |
潤滑 | 重油 |
Max.最高Input HP輸入HP | 1/3 |
最高 輸出扭矩 | 226英寸磅 |
最大。 扭力 | 226英寸磅 |
安裝 | 任何位置 |
標稱輸出RPM | 92 |
標稱比 | 19.1:1 |
階段數 | 2 |
輸出軸直徑 | 5機構/ 8“ |
輸出軸高度 | 3 11機構/ 32“ |
輸出扭矩@ 1/3 HP | 226英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/4 HP | 160英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/6 HP | 110英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/8 HP | 80英寸磅 |
懸臂負荷 | 175磅。 |
小齒輪材料 | 熱處理鋼 |
密封類型 | 彈簧唇 |
軸方向 | 平行 |
減速機類型 | C面 |
船重(kg) | 2.9 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8483407000 |
原產地 | US |
型號 | Max.最高Input HP輸入HP | 最大。 扭力 | 標稱輸出RPM | 標稱比 | 階段數 | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L512 | 1/4 | 184英寸磅 | 77 | 22.7:1 | 2 | - | 184英寸磅 | 新台幣19,468元 | |
1L513 | 1/4 | 240英寸磅 | 62 | 28.1:1 | 2 | - | 240英寸磅 | 新台幣20,372元 | |
1L514 | 1/4 | 295英寸磅 | 49 | 35.8:1 | 3 | - | 295英寸磅 | 新台幣21,098元 | |
1L515 | 1/10 | 254英寸磅 | 20 | 87.8:1 | 3 | - | - | 新台幣21,513元 | |
1L516 | 1/3 | 150英寸磅 | 138 | 12.7:1 | 2 | 150英寸磅 | 110英寸磅 | 新台幣23,618元 | |
1L537 | 1/8 | 230英寸磅 | 30 | 58.3:1 | 3 | - | - | 新台幣21,824元 |