項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 |
制動 | 適配5X400 |
需要電容器 | 包含 |
擴展模組 | 已提交 |
滿載電流 | 0.3 |
齒輪材質 | 鋼或熱處理粉末金屬 |
齒輪比 | 17:1 |
齒輪類型 | 螺旋第一級/雜散 |
齒輪 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/20 |
長短軸 | 8.25“ |
潤滑 | 永久重型齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 30英寸磅 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 95 |
懸臂負荷 | 90磅。 |
段落 | 1 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 76年到100年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的彈簧式唇型 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 230 VAC |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8501106020 |
原產地 | US |
型號 | 齒輪 | 軸承 | 擴展模組 | Hz | 輸入HP | 長短軸 | 潤滑 | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | 永久重型齒輪油 | 30英寸磅 | 新台幣17,479元 | |
1L519 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/80 | 7.875“ | 永久重型齒輪油 | 76英寸磅 | 新台幣16,858元 | |
1L520 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | 永久重型齒輪油 | 46英寸磅 | 新台幣16,978元 | |
1L521 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/20 | 8.25“ | 永久重型齒輪油 | 46英寸磅 | 新台幣16,624元 | |
1L522 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/80 | 7.875“ | 永久重型齒輪油 | 100英寸磅 | 新台幣17,368元 | |
1L523 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | 永久重型齒輪油 | 86英寸磅 | 新台幣18,632元 | |
1L524 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/20 | 8.25“ | 永久重型齒輪油 | 86英寸磅 | 新台幣16,980元 |