得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 2" |
帶帽螺絲尺寸 | 1 / 2-13 |
領型 | 緊定螺釘 |
尺寸類型 | 標準 |
內部Dia。 | 2" |
材料 | 不銹鋼 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 3" |
螺絲尺寸 | 1 / 2“-13 |
固定螺絲尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 緊定螺釘 |
信號寬度 | 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 帶帽螺絲尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 完 | 內部Dia。 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F456 | 1 / 4“-28 | 1" | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 一件式夾鉗 | 1機構/ 2“ | - | 1" | 1 | 新台幣709元 | ||
1F462 | #10-32 | 5機構/ 8“ | #10-32 | #10-32 | 一件式夾鉗 | 7機構/ 16“ | - | 5機構/ 8“ | 1 | 新台幣501元 | ||
1F464 | #8-32 | 1機構/ 2“ | #8-32 | #8-32 | 一件式夾鉗 | 13機構/ 32“ | - | 1機構/ 2“ | 1 | 新台幣448元 | ||
1F480 | 1 / 4“-28 | 1.5“ | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 一件式夾鉗 | 9機構/ 16“ | - | 1.5“ | 1 | 新台幣1,223元 | ||
1F488 | 5 / 16“-18 | 1" | - | 5 / 16-18 | 緊定螺釘 | 5機構/ 8“ | - | 1" | 1 | 新台幣601元 | ||
1F490 | 5 / 16“-18 | 1" | 5 / 16-18 | 5 / 16-18 | 緊定螺釘 | 5機構/ 8“ | 鍍鋅 | 1" | 100 | 新台幣9,274元 | ||
1F492 | 5 / 16“-18 | 7機構/ 8“ | - | 5 / 16-18 | 緊定螺釘 | 9機構/ 16“ | - | 7機構/ 8“ | 1 | 新台幣569元 |