項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 球和針在外殼上,球在電動機上 |
制動 | 適配5X400 |
需要電容器 | 包含 |
擴展模組 | TEFC |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 2.05/1.05 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 硬化鋼 |
齒輪比 | 80:1 |
齒輪類型 | 螺旋第一級/後續級 |
齒輪 | 硬化鋼,第一級螺旋,後續級 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/5 |
絕緣級別 | B |
鍵槽尺寸 | 0.18“平方x 1” |
長短軸 | 10“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 500英寸磅 |
電機框架 | 42 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 20 |
所需制動盤數 | 2 |
懸臂負荷 | 400磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速@ 50 Hz | 17 |
轉速範圍 | 16年到30年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的唇型 |
軸 | 單輸出 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
船重(kg) | 8.24 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | US |
型號 | 齒輪材質 | 軸承 | 制動 | 齒輪比 | 齒輪類型 | 齒輪 | 住房 | 輸入HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L509 | 硬化鋼 | 重型滾珠和滾針固定在殼體上,滾珠固定在馬達上 | 適配5X400 | 138:1 | 螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級 | 硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級 | 壓鑄鋁 | 1/4 | 新台幣37,568元 | |
1L510 | 硬化鋼 | 重型滾珠和滾針固定在殼體上,滾珠固定在馬達上 | 適配5X400 | 261:1 | 螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級 | 硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級 | 壓鑄鋁 | 1/4 | 新台幣37,073元 | |
1L533 | 硬化鋼/青銅 | 機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠 | 適配5X400 | 10:1 | 蠕蟲 | 硬化鋼蟲/青銅 | 壓鑄鋁 | 1/15 | 新台幣26,327元 | |
1L534 | 硬化鋼/青銅 | 機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠 | 適配5X400 | 20:1 | 蠕蟲 | 硬化鋼蟲/青銅 | 壓鑄鋁 | 1/15 | 新台幣28,207元 | |
1L535 | 硬化鋼/青銅 | 機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠 | 適配5X400 | 30:1 | 蠕蟲 | 硬化鋼蟲/青銅 | 壓鑄鋁 | 1/15 | 新台幣30,234元 | |
1L536 | 硬化鋼/青銅 | 機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠 | 適配5X400 | 60:1 | 蠕蟲 | 硬化鋼蟲/青銅 | 壓鑄鋁 | 1/15 | 新台幣30,298元 | |
1L538 | 硬化鋼/青銅 | 機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠 | 適配5X400 | 40:1 | 蠕蟲 | 硬化鋼蟲/青銅 | 壓鑄鋁 | 1/15 | 新台幣29,729元 |