項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 球和針在外殼上,球在電動機上 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | TENV |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 1.10 |
齒輪箱 | 壓鑄鋁 |
齒輪比 | 37:1 |
齒輪類型 | 硬化鋼,第一級螺旋,後續級 |
外殼材質 | 鋁壓鑄 |
輸入HP | 1/10 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 0.18“正方形x 1”長 |
長短軸 | 8.875“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 105.0英寸磅 |
電機類型 | 永磁體 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 42 |
懸臂負荷 | 300磅。 |
替換刷 | 6年6月 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 31年到50年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的唇型 |
軸 | 單輸出 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 190735144572 |
電壓 | 90 VDC |
船重(kg) | 5.51 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8501104060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 扭力 | 軸承 | 滿載電流 | 電機類型 | 銘牌轉速 | 懸臂負荷 | 替換刷 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LPX8 | 30.0英寸磅 | 球和針在外殼上,球在電動機上 | 1.10 | 永磁體 | 152 | 300磅。 | 6年6月 | 151年到200年 | 新台幣16,625元 | ||
1年級 | 156.0英寸磅 | 球和針在外殼上,球在電動機上 | 1.10 | 永磁體 | 29 | 300磅。 | 6年6月 | 16年到30年 | 新台幣18,392元 | ||
4ZJ45 | 310.0英寸磅 | 在輸出軸上帶有推力球的針,在電動機上帶有球的針 | 2.50 | 永磁直流 | 8.3 | 695磅。 | 6年5月 | 0年到15年 | 新台幣22,377元 | ||
4ZJ46 | 254.0英寸磅 | 在輸出軸上帶有推力球的針,在電動機上帶有球的針 | 4.50 | 永磁直流 | 20 | 500磅。 | 6年5月 | 16年到30年 | 新台幣22,377元 | ||
4ZJ47 | 113.0英寸磅 | 在輸出軸上帶有推力球的針,在電動機上帶有球的針 | 5.45 | 永磁直流 | 64 | 291磅。 | 6年5月 | 51年到75年 | 新台幣21,743元 | ||
4ZJ48 | 60.0英寸磅 | 在輸出軸上帶有推力球的針,在電動機上帶有球的針 | 5.45 | 永磁直流 | 120 | 250磅。 | 6年5月 | 100年到150年 | 新台幣21,265元 | ||
6Z409 | 353.0英寸磅 | 重型球和推力球在機殼上,電動機在球上 | 2.70 | 永磁直流 | 43 | 325磅。 | 6年9月 | 31年到50年 | 新台幣39,740元 |