項目 | AC / DC減速電機 |
軸承 | 外殼上有多孔青銅套筒,電機上有套筒 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | 開放式通風 |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 1.3 |
滿載扭矩 | 39英寸磅 |
齒輪箱 | 壓鑄鋅 |
齒輪材質 | 輸入齒輪鋼、蜗杆淬火鋼、輸出齒輪鑄鐵 |
齒輪比 | 100:1 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 壓鑄鋅 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/15 |
絕緣級別 | B |
鍵槽尺寸 | #404伍德拉夫鑰匙 |
長短軸 | 8.75“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機類型 | 普遍 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 55 |
總長度 | 8 9機構/ 16“ |
懸臂負荷 | 100磅。 |
段落 | 1 |
替換刷 | 1YNR3 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 51年到75年 |
密封件 | 輸出軸上的唇型 |
軸 | 右手輸出 |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 190735144725 |
電壓 | 115 伏/直流 |
船重(kg) | 3.04 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501202000 |
原產地 | US |