扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 1LWE7 齒輪帶高度 175 齒長 2450 毫米 | AB2GGC

DAYTON 1LWE7 齒高175齒長2450mm

有現貨
貨號:AB2GGC 型號:1LWE7

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,494 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目同步傳動齒輪帶
齒輪帶類型HT
行業編號245014M55
材料氯丁橡膠
齒數175
瀝青14mm
節距長度2450mm
信號寬度55mm

送貨信息:

船重(kg) 1.71
船高(厘米)7.62
船長(厘米)29.72
船寬(厘米)29.72
HS代碼4010393000
原產地ID

產品型號

產品型號行業編號齒數節距長度價錢
DAYTON 1LWB2 齒輪帶高度 69 齒長 966 毫米 | AB2GFG 1LWB296614M5569966mm新台幣8,376元
DAYTON 1LWB6 齒輪帶高度 85 齒長 1190 毫米 | AB2GFJ 1LWB6119014M55851190mm新台幣13,991元
DAYTON 1LWC1 齒輪帶高度 100 齒長 1400 毫米 | AB2GFL 1LWC1140014M551001400mm新台幣9,559元
DAYTON 1LWC5 齒輪帶高度 115 齒長 1610 毫米 | AB2GFN 1LWC5161014M551151610mm新台幣11,951元
DAYTON 1LWD8 齒輪帶高度 150 齒長 2100 毫米 | AB2GFW 1LWD8210014M551502100mm新台幣16,945元
DAYTON 1LWE3 齒輪帶高度 165 齒長 2310 毫米 | AB2GFZ 1LWE3231014M551652310mm新台幣14,782元
DAYTON 1LWF2 齒輪帶高度 185 齒長 2590 毫米 | AB2GGG 1LWF2259014M551852590mm新台幣16,091元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 1LWE7 齒高175齒長2450mm
新台幣15,494元 /單元