項目 | 壓力柱塞泵 |
軸承 | 高級針和球 |
曲軸箱 | 精密壓鑄 |
曲軸 | 鋁 |
排料口(英寸) | 22 mm |
排放壓力(PSI) | 2500 |
驅動單元類型 | 汽油發動機 |
流量 | 2 GPM |
身高 | 6" |
HP必需@ 1000 PSI | 1.7 |
HP必需@ 1500 PSI | 2.6 |
HP必需@ 2000 PSI | 3.4 |
HP必需@ 2500 PSI | 4.3 |
HP必需@ 500 PSI | 0.9 |
進氣口 | 3/4GH |
總長: | 7.2“ |
潤滑 | 潑 |
歧管材質 | 鍛造黃銅 |
最高 流體溫度 | 140 F |
最高 入口壓力 | 100 PSI |
資訊插座&面板 | 22 mm |
柱塞 | 鐵件 |
泵頭 | 鍛造黃銅 |
RPM | 3400 |
密封 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 直接安裝 |
信號寬度 | 6.8“ |
船重(kg) | 3.94 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |