項目 | 高壓清洗機泵 |
軸承 | 優質圓錐滾子 |
曲軸箱 | 精密壓鑄 |
曲軸 | 硬化鋼 |
排料口(英寸) | 3/8樓 |
排放壓力(PSI) | 3000 |
驅動單元類型 | 液 |
流量 | 234 GPM |
身高 | 4.9“ |
HP必需@ 1000 PSI | 1.2 1.8 2.7 |
HP必需@ 1500 PSI | 1.8 2.6 4.2 |
HP必需@ 2000 PSI | 2.3 3.5 5.5 |
HP必需@ 2500 PSI | 2.9 4.4 6.9 |
HP必需@ 3000 PSI | 3.5 5.3 8.2 |
HP必需@ 500 PSI | 0.6 0.9 1.4 |
進氣口 | 1/2樓 |
總長: | 12“ |
潤滑 | 潑 |
歧管材質 | 鍛造黃銅 |
最高 流體溫度 | 140 F |
最高 入口壓力 | 100 PSI |
柱塞 | 陶瓷 |
泵頭 | 鍛造黃銅 |
RPM | 725 1088 1450 |
密封 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 |
類別 | 柱塞 |
信號寬度 | 7.6“ |
船重(kg) | 13.57 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 30.23 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | IT |