項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 131 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 127 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 119 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 118 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 112 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 105 |
導管盒 | 是 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 0.65 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 琺瑯 |
外殼材質 | 軋鋼 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 3.25“ |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 2.5“ |
出口形狀 | 方形 |
出口寬度 | 2.5“ |
總深度 | 6-9 / 16“ |
總高度 | 6 11機構/ 16“ |
總寬度 | 5.625“ |
段落 | 1 |
RPM | 2860 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735147078 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 3.75“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1.875“ |
船重(kg) | 2.44 |
船高(厘米) | 19.69 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |