項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 485 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 475 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 448 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 425 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 398 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 375 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 325 |
CFM @ 0.700英寸 SP | 275 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 215 |
導管盒 | 是 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 1.35 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 琺瑯 |
外殼材質 | 軋鋼 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 5-5 / 16“ |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 4.25“ |
出口形狀 | 矩形 |
出口寬度 | 3 13機構/ 16“ |
總深度 | 10.437“ |
總高度 | 11.125“ |
總寬度 | 7.625“ |
段落 | 1 |
RPM | 1650 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735147184 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 6.187“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1.875“ |
船重(kg) | 5.83 |
船高(厘米) | 24.77 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |
A. 鼓風機有一個永久分裂電容器,它會在運行和啟動繞組之間產生電氣相移。
答:Dayton 1TDR7 鼓風機的工作溫度範圍為 -20 至 104 華氏度。
A. 是的,它的自動熱保護可防止因過熱而損壞。