項目 | OEM鼓風機 |
安培 | 2.05A |
裝配 | 完全組裝 |
軸承類型 | 球 |
身體直徑 | 4.4“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 549 CFM |
CFM @ 0.100英寸 SP | 538 CFM |
CFM @ 0.200英寸 SP | 510 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 507 CFM |
CFM @ 0.300英寸 SP | 500 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 480 CFM |
CFM @ 0.500英寸 SP | 450 CFM |
CFM @ 0.600英寸 SP | 435 |
CFM @ 0.700英寸 SP | 390 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 360 |
導管盒 | 是 |
放 | 底部水平、向下噴射、頂部水平、向上噴射 |
光驅類型 | 直接驅動 |
佔空比 | 連續 |
風扇轉速 | 0至1640 RPM |
完 | 鍍鋅 |
法蘭高度 | 5 5機構/ 8“ |
法蘭寬度 | 6 5機構/ 8“ |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
滿載電流 | 2.05 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋深度 | 10 3機構/ 8“ |
房屋裝修 | 琺瑯 |
房屋高度 | 11 1機構/ 8“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 9 1機構/ 8“ |
HP | 1 / 10 hp |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 5-5 / 16“ |
入口直徑 | 5 1機構/ 4“ |
絕緣級別 | B類 |
IP等級 | IP 20的 |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
最高 入口溫度 | 104度 F |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1430RPM |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝方向 | 多位置 |
安裝位置 | 所有位置 |
進口數量 | 1 |
速度數 | 1 |
出口高度 | 4 1機構/ 4“ |
出口形狀 | 矩形 |
出水口類型 | 翻邊 |
出口寬度 | 5 1機構/ 4“ |
總深度 | 10 3機構/ 8“ |
總高度 | 11 1機構/ 8“ |
總寬度 | 9 1機構/ 8“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
RPM | 1640 |
軸直徑 | 12mm |
靜壓力 | 1 1/4" 衛生間 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735147221 |
電壓 | 115V交流 |
輪徑 | 6 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前彎 |
輪寬 | 3 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 6.1 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 32.39 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |
A. 鼓風機有一個永久分裂電容器,它會在運行和啟動繞組之間產生電氣相移。
A. 是的,它的自動熱保護可防止因過熱而損壞。
答:Dayton 1TDT2 鼓風機的工作溫度範圍為 -20 至 104 華氏度。
答:是的,這款鼓風機到貨時已完全組裝好,安裝方便、無憂。
答:此鼓風機提供多位置安裝,可在不同方向安裝,以滿足不同的空間要求和氣流需求。
答:此鼓風機採用永久分離式電容器 (PSC) 電機,實現節能且可靠的運轉。
答:這款 Dayton 1TDT2 鼓風機的最大風扇速度為 1640 RPM。