項目 | OEM鼓風機 |
氣流 @ 0.000-In. SP | 1202 CFM |
氣流 @ 0.100-In. SP | 1170 CFM |
氣流 @ 0.400-In. SP | 1120 CFM |
氣流 @ 0.500-In. SP | 1100 CFM |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1202 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 1170 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 1150 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 1140 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 1120 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1100 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 1080 |
CFM @ 0.700英寸 SP | 1075 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 1040 |
導管盒 | 是 |
光驅類型 | 直接 |
頻率 | 50/60赫茲 |
滿載電流 | 7.3/3.7A |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 琺瑯 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 7" |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
最高 入口溫度 | 104度 F |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
電機外殼 | 已提交 |
電機功率 | 1 / 2 hp |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1390RPM |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 多位置 |
出口高度 | 5 1機構/ 2“ |
出口形狀 | 矩形 |
出水口類型 | 非法蘭式 |
出口寬度 | 7.125“ |
總深度 | 13.125“ |
總高度 | 14.875“ |
總寬度 | 11 7機構/ 8“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針 |
RPM | 1390 |
軸直徑 | 14mm |
靜壓力 | 2 1/8" 衛生間 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735147313 |
電壓 | 115/230V交流電 |
輪徑 | 8.25“ |
車輪表面處理 | 鍍鋅 |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 5 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 11.79 |
船高(厘米) | 40.01 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 46.36 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |
頓 1TDU2鼠籠式鼓風機適用於辦公機器、櫥櫃、玉米爐、壁爐嵌件、顆粒爐和電子設備的排氣或通風。
Dayton 1TDU2 鼠籠式鼓風機直接安裝在外殼上,無需任何管道系統即可均勻循環空氣。
A.
答:大多數代頓 OEM 鼓風機效率較低,大約為 50% 或更低。
A. 鼓風機和空氣壓縮機之間的主要區別在於它們的壓力比。 壓縮機將空氣填充到一個小空間中,使空氣更加密集,而鼓風機則以適度增加的壓力移動氣體或空氣。
A. 靜壓是施加在風管壁上的壓力,由移動時的空氣沖擊和摩擦產生。
答:Dayton 1TDU2 鼠籠式鼓風機採用永久分體式電容電機,最高運行速度為 1390 rpm。
A. Dayton 1TDU2,鼠籠式鼓風機的最高環境溫度為 104 華氏度。
A. 風扇在整個房間或空間周圍輸送空氣,而鼓風機僅在指定區域或特定區域循環空氣。 風扇產生大量氣體所需的壓力較小,而且比鼓風機便宜。
A.
A. 環境溫度範圍為華氏 -10 至 104 度。