項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 77 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 64 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 40 |
導管盒 | 沒有 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 0.50 |
外殼材質 | 研磨鋁 |
Hz | 60 |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 1" |
出口形狀 | 矩形 |
出口寬度 | 5.125“ |
總深度 | 4.187“ |
總高度 | 3.5“ |
總寬度 | 7 15機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM | 3130 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 2.437“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1.875“ |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 28.58 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |