項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 310 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 290 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 280 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 260 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 245 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 230 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 210 |
CFM @ 0.700英寸 SP | 140 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 75 |
導管盒 | 是 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 0.86 |
外殼顏色 | 黑色 |
房屋裝修 | 平 |
外殼材質 | 軋鋼 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 6.5“ |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 450學位F. |
最高 入口溫度 | 450學位F. |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 4.25“ |
出口形狀 | 矩形 |
出口寬度 | 3 13機構/ 16“ |
總深度 | 10.375“ |
總高度 | 11.125“ |
總寬度 | 8 11機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM | 1650 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 6.187“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1.875“ |
船重(kg) | 5.02 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 32.39 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |
A. 它可以處理最高 450 華氏度的入口溫度和高達 104 華氏度的環境溫度。
A. 是的,這款鼓風機採用開放式電機外殼,帶有通風口,允許外部空氣在電機繞組上方和周圍通過。
A. NEMA 電機絕緣等級表示電機繞組絕緣的熱處理能力。 B 類電機允許最高繞組溫度為 130 攝氏度。