項目 | 線電壓溫控器 |
顏色 | 白色 |
控制範圍 | 40至95度F |
機箱類型 | PVC |
滿載電流 | 15A |
滿載電流@ 120V | 15A |
感應電流@ 120V | 3A |
輸入電壓 | 120 VAC |
鎖定轉子電流@ 120V | 15A |
繼電器輸入數量 | 1 |
繼電器輸出數量 | 1 |
階段數 | 1 |
開關數量 | 1 |
傳感器類型 | NTC熱敏電阻 |
開關類型 | SPST |
UPC | 190735148174 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | CN |