項目 | 線電壓機械Tstat |
應用 | 加熱或冷卻 |
轉換型 | Automatic 自動錶 |
顏色 | 灰色 |
相容系統類型 | 風機盤管單位 |
接觸額定電阻@ 120V | 16A |
接觸額定電阻@ 240V | 8A |
接觸額定電阻@ 277V | 7.2A |
聯繫人類型 | 快速動作 |
控制範圍 | 30度至110度F |
控制類型 | 外露錶盤 |
冷卻滿載@ 120V | 16A |
冷卻滿載@ 240V | 8A |
冷卻鎖定轉子@ 120V | 96A |
冷卻鎖定轉子@ 240V | 48A |
深度 | 2.25“ |
高頻差動式測試棒 | 3.5學位F. |
差動型 | 固定 |
顯示類型 | 模擬 |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼表面處理 | Polished 抛光 |
外殼材料 | 鐵件 |
機箱類型 | 標準外殼 |
頻率 | 50 Hz,60 Hz |
滿載電流@ 120V | 15A |
滿載電流@ 240VAC | 8A |
身高 | 5.75“ |
包括 | 安裝板、螺絲 |
感應電流@ 120V | 16A |
感應電流@ 208V | 9.2A |
感應電流@ 240V | 8A |
鎖定轉子電流@ 120V | 96A |
鎖定轉子電流@ 240V | 48A |
最大限度。 控制溫度 | 110度 F |
最高 工作溫度 | 110度 F |
分鐘。 控制溫度 | 30度 F |
最小 工作溫度 | 30度 F |
最低溫差 | 3.5度 F |
安裝方向 | 直式 |
NEMA外殼類型 | NEMA 1 |
加熱級數 | 2 |
冷卻級數 | 2 |
極數 | 1 |
階段數 | 2 |
開關數量 | 2 |
工作溫度 範圍 | 30度至 110 度。 F |
總深度 | 1 13機構/ 16“ |
總高度 | 5 11機構/ 16“ |
總寬度 | 1 5機構/ 8“ |
段落 | 1 |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
飛行員職責等級 | 125 VA @ 24 至 600V 交流電 |
產品數據表 | Dayton-1uhh3.pdf |
208V AC 時的電阻電流 | 9.2A |
規模 | 飛輪海 |
傳感器直徑 | 1機構/ 8“ |
傳感器長度 | 36“ |
傳感器類型 | 內建液壓空氣線圈 |
三方圈 | 矩形 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | (2)單刀雙擲 |
溫度靈敏度 | -/+3 度F |
電壓 | 120至270V AC |
電壓範圍 | 24到600 VAC |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | CN |
A. 線電壓恆溫器和低壓恆溫器的差別在於它們的電壓範圍。 線電壓恆溫器的工作電壓範圍為 120 至 240 伏特。 與低壓恆溫器相比,它消耗更多的電力,因為它直接向加熱器供電。 線電壓恆溫器通常與輻射、對流或電阻加熱系統有關。 如果您的設定涉及底板或壁式加熱器,則您可能使用的是線電壓恆溫器。 相較之下,低壓恆溫器利用較低的電壓水平,常見於中央暖氣和冷氣裝置等系統。
A. 工作溫度範圍為華氏 30 至 110 度。
A.
答:恆溫器的電源通常由 Rc 和 Rh 線提供。 如果您的恆溫器僅用於空調,它將有一條紅色 Rc 線。 對於加熱和冷卻系統,將有紅色 Rc 和紅色 Rh 線。 儘管都是紅色,但這些電線有不同的用途,並且不能互換。
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 機箱類型 | 身高 | 傳感器類型 | 開關類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NNT1 | Polished 抛光 | 2.125“ | 不銹鋼 | 4.5“ | 液壓毛細管 | 2個單刀雙擲 | 2.12“ | 新台幣9,961元 |