項目 | 空氣循環器 |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 1020/710 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 410/325 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 185/145 |
風速(FPM)@ 60 Ft。 | 80/60 |
組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 24“ |
刀片材料 | 研磨鋁 |
CFM高 | 6400 |
CFM低 | 4460 |
CFM /瓦 | 13.86 |
線長 | 10ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 工業 |
風扇轉速 | 1075/600 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 27“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 17.75“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1075/750 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 牆,基座或IBeam |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 4.65/3.31 |
振盪/非振盪 | 振盪 |
外直徑。 | 27“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
聲級 | 74dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
瓦 | 429/353 |
信號寬度 | 27“ |
電線保護層 | 灰色聚酯粉末大衣 |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 50.29 |
船長(厘米) | 68.07 |
船寬(厘米) | 68.33 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 組裝 | 刀片直徑。 | 外殼材質 | 最高 環境溫度。 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21“ | 組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 12.75“ | 完全封閉的空中 | 1/4 | 新台幣11,264元 | ||
13F047 | 21“ | 組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 17.75“ | 完全封閉的空中 | 1/4 | 新台幣15,257元 | ||
13V398 | 51 1/2至66 3/4“ | 未組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 27.25“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣14,350元 | ||
13V399 | 59 1/8至73英寸 | 未組裝 | 20“ | 鐵件 | 104學位F. | 27.25“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣13,560元 | ||
13V401 | 38.125“ | 未組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 24“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣11,106元 | ||
13V402 | 38.875“ | 未組裝 | 20“ | 鐵件 | 104學位F. | 24“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣14,762元 | ||
1LXN4 | 44“ | 組裝 | 30“ | 塑料 | 104學位F. | 21.75“ | 完全封閉的空中 | 1 | 新台幣64,187元 |