項目 | 安全黃色空氣循環器 |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 865/465 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 615/330 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 320 |
風速(FPM)@ 60 Ft。 | 140 |
組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 30“ |
刀片材料 | 研磨鋁 |
CFM高 | 9375 |
CFM低 | 8712 |
CFM /瓦 | 27.8/27.4 |
線長 | 2ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
風扇轉速 | 1075/750 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 33“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 14.25“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1075/600 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 牆,天花板,基座或IBeam |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 3.7/3.12 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
外直徑。 | 33“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
聲級 | 77dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 33“ |
電線保護層 | 黃色聚酯粉末大衣 |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 刀片直徑。 | CFM高 | 電機功率 | 運算放大器 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1路 | 24“ | 6100 | 1/3 | 3.28/2.29 | 74dBA | 新台幣19,135元 |