項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C309 |
軸承尺寸 | 1" |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM範圍 | 7096年到11,061年 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C216 |
法蘭深度 | 1" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C055 |
身高 | 34“ |
進氣口編號 | 1WBU4 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 21-1 / 2“ |
電機功率 | 1/4至1 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 壁環和百葉窗,用於新安裝 |
轉速範圍 | 621年到968年 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 標準佔空比皮帶少驅動裝置 |
UPC | 190735149461 |
文丘里清除直徑。 | 30-3 / 8“ |
文丘里深度 | 5-1 / 4“ |
天氣編號 | 1WBW1 |
信號寬度 | 34“ |
船重(kg) | 25.2 |
船高(厘米) | 62.23 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |